NBK(鍋屋バイテック会社)
パイプジョイント - クロス
寸法L(mm)
56
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
40
寸法W(mm)
125
寸法P(mm)
45
寸法M(mm)
10
ねじ締付トルク(N・m)
38
許容スラスト荷重(N)
3300
クランプレバー
LDMS-10-40-LA-SG
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86973573
GN132-B40-B40-56-1-SW
¥
7,370
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください