※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GN132-B40-B40-56-1-SW パイプジョイント - クロス NBK(鍋屋バイテック会社) 86973573 GN132-B40-B40-56-1-SW パイプジョイント - クロス NBK(鍋屋バイテック会社) 86973573 GN132-B40-B40-56-1-SW パイプジョイント - クロス NBK(鍋屋バイテック会社) 86973573

パイプジョイント - クロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86973573 品番GN132-B40-B40-56-1-SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,370
寸法L(mm)56 寸法F(mm)40 寸法D(mm)40 寸法W(mm)125 寸法P(mm)45 寸法M(mm)10 ねじ締付トルク(N・m)38 許容スラスト荷重(N)3300 クランプレバーLDMS-10-40-LA-SG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする