NBK(鍋屋バイテック会社)
パイプジョイント - フリー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容スラスト荷重(N)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86973704
GN287-B18-B18-1-SW
200
25
48.5
34.5
18
100
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973713
GN288-B30-B30-S-1-SW
2100
40
72
52
30
147
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973722
GN288-B30-B30-T-1-SW
2100
40
72
52
30
147
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973731
GN288-B40-B40-S-1-SW
3600
65
115
77.5
40
230
¥
14,600
取扱い終了
返品不可
86973747
GN288-B40-B40-T-1-SW
3600
65
115
77.5
40
230
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください