NBK(鍋屋バイテック会社)
DFSN-AA ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ
寸法L(mm)
106
寸法L1(mm)
17
最大積載量(kg)
10
寸法B(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86977064
DFSN-75-AA-40
75
90
¥8,040
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86977073
DFSN-100-AA-40
100
115
¥8,160
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください