スリーエッチ
固定滑車たて型分離式
(1件のレビュー)
ロープの脱着が簡単に行えます。
用途
壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
車数
車輪径(Φmm)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88489983
TS50
125
1
50
ステンレス
490
¥13,250
¥
8,598
¥9,458
(税込)
4日以内出荷
2025年
12月30日まで
88489992
TSB50
125
1
50
ステンレス
490
¥22,300
¥
14,980
¥16,478
(税込)
5日以内出荷
2025年
12月30日まで
88490026
TS50×2
125
2
50
ステンレス
880
¥21,450
¥
11,980
¥13,178
(税込)
5日以内出荷
2025年
12月30日まで
88490035
TSB50×2
125
2
50
ステンレス
880
¥39,750
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
2025年
12月30日まで
88489965
TM50
125
1
50
鉄
490
¥5,300
取扱い終了
-
88489974
TB50
125
1
50
鉄
490
¥5,500
取扱い終了
-
88490001
TM50×2
125
2
50
鉄
880
¥8,200
取扱い終了
-
88490017
TB50×2
125
2
50
鉄
880
¥10,850
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください