スリーエッチ
ステンレスブロック フック型
(1件のレビュー)
ベケット付
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
頭部
フック型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長A(mm)
使用荷重(kg)
溝幅(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88490412
75×1BS
1.6
270
500
15
85
¥23,850
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
88490455
100×1BS
2.2
320
1000
17
110
¥36,650
¥
27,980
¥30,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください