NBK(鍋屋バイテック会社)
PPRL-NI プレスフィットプランジャ
ゆるみ止め
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法s(mm)
最大荷重(N)
荷重(N)
最小荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86976206
PPRL-4-NI
2.8
4
4
4.6
10.7
0.9
1.8
5.6
2.7
8.2
3/8.2
3
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976215
PPRL-5-NI
3.8
5
5
5.6
12
0.9
2.1
6
4
9
3.3/9
3.3
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
86976224
PPRL-6-NI
4.8
6
6
6.5
15
1
2.3
8.2
5.5
12
6.1/12
6.1
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86976233
PPRL-8-NI
6.2
8
8
8.5
18
1.1
2.9
9.5
6.5
17
10.7/17
10.7
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86976242
PPRL-10-NI
8
10
10
11
26
1.5
3.5
15
8
29
16.2/29
16.2
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86976251
PPRL-4-KU
2.8
4
4
4.6
10.7
0.9
1.8
5.6
2.7
8.2
3/8.2
3
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976267
PPRL-5-KU
3.8
5
5
5.6
12
0.9
2.1
6
4
9
3.3/9
3.3
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976276
PPRL-6-KU
4.8
6
6
6.5
15
1
2.3
8.2
5.5
12
6.1/12
6.1
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976285
PPRL-8-KU
6.2
8
8
8.5
18
1.1
2.9
9.5
6.5
17
10.7/17
10.7
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86976294
PPRL-10-KU
8
10
10
11
26
1.5
3.5
15
8
29
16.2/29
16.2
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください