曜日別特売

E6 トルクヒンジ

E6 トルクヒンジ - NBK(鍋屋バイテック会社)E6 トルクヒンジ - NBK(鍋屋バイテック会社)E6 トルクヒンジ - NBK(鍋屋バイテック会社)E6 トルクヒンジ - NBK(鍋屋バイテック会社)E6 トルクヒンジ - NBK(鍋屋バイテック会社)E6 トルクヒンジ - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
全23種類を絞り込む
回転トルク(順回転/逆回転)(N・m)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
回転トルク(逆回転)(N・m)
回転トルク(順回転)(N・m)
回転トルク(順回転/逆回転)(N・m)
許容最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86976793E6-10-200-50フリーフリーフリー/フリー155
3,760
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976802E6-10-208-500.90.90.9/0.9155
3,760
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
86976811E6-10-212-501.41.41.4/1.4155
3,760
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976827E6-10-212F-500.81.41.4/0.8155
3,760
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976836E6-10-212R-501.40.80.8/1.4155
3,760
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976845E6-10-216-501.81.81.8/1.8155
3,760
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976854E6-10-216F-501.11.81.8/1.1155
3,760
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
86976863E6-10-216R-501.81.11.1/1.8155
3,760
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976872E6-10-220-502.32.32.3/2.3155
3,760
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976881E6-10-220F-501.42.32.3/1.4155
3,760
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
86976897E6-10-220R-502.31.41.4/2.3155
3,760
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976906E6-10-224F-501.62.72.7/1.6155
3,760
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976915E6-10-224R-502.71.61.6/2.7155
3,760
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976924E6-10-400-50フリーフリーフリー/フリー200
3,930
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976933E6-10-416-501.81.81.8/1.8200
3,930
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
86976942E6-10-420-502.32.32.3/2.3200
3,930
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
86976951E6-10-420F-501.42.32.3/1.4200
3,930
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
86976967E6-10-420R-502.31.41.4/2.3200
3,930
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
86976976E6-10-430-503.43.43.4/3.4200
3,930
3,898
4,288(税込)
当日出荷
86976985E6-10-430F-5023.43.4/2200
3,930
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976994E6-10-430R-503.422/3.4200
3,930
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
86977003E6-10-440F-502.74.54.5/2.7200
3,930
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
86977012E6-10-440R-504.52.72.7/4.5200
3,930
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする