曜日別特売

接続端子

接続端子 - オーム電機接続端子 - オーム電機接続端子 - オーム電機接続端子 - オーム電機接続端子 - オーム電機接続端子 - オーム電機接続端子 - オーム電機
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
端子形状
幅(mm)
全長(mm)
定格電圧(V)
定格電流(A)
公称断面積(mm2)
材質
使用温度(℃)
最高使用温度(℃)
適合電線範囲 単線(mm)
適合電線範囲 撚線(mm2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86990181PTV-09----6007(0.9mm2)-(コンタクト)黄銅/すずメッキ付き、(絶縁体カバー)耐熱ポリプロピレン-105Φ0.65~Φ1.00.5~0.9-
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990206QL2----AC30020-スプリング:ステンレス鋼/導電板:無酸素銅(すずメッキ)/ハウジング:ポリカーボネート(94V2)125----
オープン
289
318(税込)
当日出荷
86990215QL3----AC30020-スプリング:ステンレス鋼/導電板:無酸素銅(すずメッキ)/ハウジング:ポリカーボネート(94V2)125----
オープン
349
384(税込)
当日出荷
86990224QL4----AC30020-スプリング:ステンレス鋼/導電板:無酸素銅(すずメッキ)/ハウジング:ポリカーボネート(94V2)125----
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990233QL5----AC30020-スプリング:ステンレス鋼/導電板:無酸素銅(すずメッキ)/ハウジング:ポリカーボネート(94V2)125----
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990242TGN TC1.25-11T-------------
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990093DZ-N-1.25/Z1-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86990102DZ-N-2.0L/Z1その他閉端接続子821---------
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86990111DZ-N-5.5L/Z1その他閉端接続子10.528---------
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86990127K-305 5P差込型接続端子差込形--3004-端子/黄銅、絶縁体/塩化ビニール60まで---0.5~2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86990136K-305TIN差込型接続端子差込形--3004-端子/銅(すずメッキ)電線の定格温度に基づく---0.5~2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86990145M-250K 5P差込型接続端子差込形--3004-端子/黄銅、絶縁体/塩化ビニール60まで---0.5~2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86990154N-1.25L 20Pその他閉端接続子6.51830071.25端子/銅(すずメッキ)、絶縁体/ナイロン-40~105(但し、電線の定格温度範囲内)---0.5~1.75
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86990163N-2L 15Pその他閉端接続子821300102端子/銅(すずメッキ)、絶縁体/ナイロン-40~105(但し、電線の定格温度範囲内)---1.0~3.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86990172N-5.5L 10Pその他閉端接続子10.52830045.5端子/銅(すずメッキ)、絶縁体/ナイロン-40~105(但し、電線の定格温度範囲内)---2.5~6.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86990197PTV-20----60015(2mm2)-(コンタクト)黄銅/すずメッキ付き、(絶縁体カバー)耐熱ポリプロピレン-105Φ1.0~Φ1.61.25~2.0-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86990084CSC-43925MF-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86990093DZ-N-1.25/Z113138897DZ-CE1/A100DZ-N-1.25/Z1 閉端接続端子 CE1 オーム電機 13138897閉端接続端子 CE1オーム電機1袋(100個)
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86990102DZ-N-2.0L/Z113138906DZ-CE2/A100DZ-N-2.0L/Z1 閉端接続端子 CE2 オーム電機 13138906閉端接続端子 CE2オーム電機1袋(100個)
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86990111DZ-N-5.5L/Z113138915DZ-CE5/A100DZ-N-5.5L/Z1 閉端接続端子 CE5 オーム電機 13138915閉端接続端子 CE5オーム電機1袋(100個)
979
税込1,077
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86990127K-305 5P13138940DZ-F622C/A3K-305  5P 差込型端子メス F622C 絶縁キャップ付き オーム電機 13138940差込型端子メス F622C 絶縁キャップ付きオーム電機1袋(3個)
129
税込142
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86990136K-305TIN13138924DZ-F622/A15K-305TIN 差込型端子メス F622 オーム電機 13138924差込型端子メス F622オーム電機1袋(15個)
189
税込208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86990145M-250K 5P13138949DZ-M617C/A3M-250K 5P 差込型端子オス M617C 絶縁キャップ付き オーム電機 13138949差込型端子オス M617C 絶縁キャップ付きオーム電機1袋(3個)
129
税込142
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86990154N-1.25L 20P13138870DZ-CE1/A15N-1.25L  20P 閉端接続端子 CE1 オーム電機 13138870閉端接続端子 CE1オーム電機1袋(15個)
168
税込185
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86990163N-2L 15P13138879DZ-CE2/A10N-2L  15P 閉端接続端子 CE2 オーム電機 13138879閉端接続端子 CE2オーム電機1袋(10個)
168
税込185
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86990172N-5.5L 10P13138888DZ-CE5/A7N-5.5L 10P 閉端接続端子 CE5 オーム電機 13138888閉端接続端子 CE5オーム電機1袋(7個)
189
税込208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86990197PTV-2050887655DZ-PTV20PTV-20 PTコネクターPTV20 5個 オーム電機 50887655PTコネクターPTV20 5個オーム電機1セット(5個)
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする