シールド銅箔テープ 粘着剤無し

シールド銅箔テープ 粘着剤無し - デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無し - デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無し - デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無し - デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無し - デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無し - デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無し - デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無し - デンカエレクトロン
(5件のレビュー)

シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。
裏面に絶縁体を貼っております。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"

用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
主な用途
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86993532CD-35201本導電性-20100.020±0.003
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
86993541CD-35201本導電性-201000.020±0.003
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
86993575CD-35751本導電性-75100.020±0.003
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
86993584CD-35751本導電性-751000.020±0.003
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70195905CD-35651巻(10m)--65100.026±0.003
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
70195914CD-35651巻(100m)--651000.026±0.003
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70195923CD-351091巻(10m)--109100.026±0.003
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
70195939CD-351091巻(100m)--1091000.026±0.003
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
86791234CD-351241袋(1m)耐摩耗性電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定12410.026±0.003
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
86791243CD-351241袋(10m)耐摩耗性電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定124100.026±0.003
10,300
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
86791259CD-351551袋(1m)耐摩耗性電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定15510.026±0.003
1,540
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
86791268CD-351551袋(10m)耐摩耗性電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定155100.026±0.003
13,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
86791277CD-351861袋(1m)耐摩耗性電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定18610.026±0.003
1,930
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
86791286CD-351861袋(10m)耐摩耗性電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定186100.026±0.003
17,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
86791295CD-352481袋(1m)耐摩耗性電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定24810.026±0.003
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
86791304CD-352481袋(10m)耐摩耗性電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定248100.026±0.003
23,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
86791313CD-353401袋(1m)耐摩耗性電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定34010.026±0.003
3,340
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
86791329CD-353401袋(10m)耐摩耗性電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定340100.026±0.003
30,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
86993496CD-35101本導電性-10100.020±0.003
オープン
取扱い終了
86993505CD-35101本導電性-101000.020±0.003
オープン
取扱い終了
返品不可
86993514CD-35181本導電性-18100.020±0.003
オープン
取扱い終了
返品不可
86993523CD-35181本導電性-181000.020±0.003
オープン
取扱い終了
返品不可
86993557CD-35551本導電性-55100.020±0.003
オープン
取扱い終了
返品不可
86993566CD-35551本導電性-551000.020±0.003
オープン
取扱い終了
返品不可
70195896CD-35101巻(100m)--101000.026±0.003
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86993496
2021-09-12
用途: 電気伝導シート
教育・研究機関

電気伝導シートとして使用するつもりでしたが,表面が絶縁されている記載を見落としていました.別途,使途を考えたいと思います.

1が参考にしています
対象商品 : 86993496
2016-03-17
用途: カップリング隙間埋め
その他業種

乾燥剤が入っていて細かいところまで気配りされている。

1が参考にしています
対象商品 : 86993532
2016-04-19
用途: ケーブルのシールド

粘着が無くて、裏表両方共に導通がある銅箔テープを探してました。
他の銅箔テープは表面導通の粘着有りの表示の所、
粘着無し、の表示で表面導通有り、と思い購入しました。
ですが、表面の導通が無いので使えなく困ってます。
表面コーティング有りか、表面の導通が無い事を表示して下さい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。表面にPETが貼られている旨を追記致しました。
お届けした商品がご用途に合わないようでしたらご対応させて頂きます。
弊社問合せ窓口まで御連絡頂きますようお願い申し上げます。

対象商品 : 86993496
2015-06-26
用途: 銅箔(この商品または同様品)で電気回路形成する
システム・コンサルタンツ株式会社その他業種

1、表裏での電気的同通の差があるので、表と裏の表面処理の状態がカタログ上でわかるように、明記して欲しい。
  処理が何であるかを明記して欲しい
2、銅箔厚さ 0.01mmごとの商品バリエーションが欲しい
以上

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品 : 86993496
2015-05-28
用途: ガラスのふちに巻きました。
漆器工芸種本章

初めてのことなので難しく時間がかかりましたが、きれいにできました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする