曜日別特売

アース配色熱収縮チューブ

アース配色熱収縮チューブ - デンカエレクトロンアース配色熱収縮チューブ - デンカエレクトロンアース配色熱収縮チューブ - デンカエレクトロンアース配色熱収縮チューブ - デンカエレクトロンアース配色熱収縮チューブ - デンカエレクトロン
仕様
【耐圧値】20KV/mm
【銅腐食性、燃焼性】Pass
【軸方向の収縮】0±5%
材質ポリオレフィン長さ(m)1黄/緑 ストライプ規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA抵抗(Ω)1014.cm伸び(%)400(熱による劣化後/350)収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)100引張強度(MPa)14適合温度(℃)-55~+125偏心30%収縮率2:1
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収縮前内径(Φmm)
肉厚T(mm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86993593SZF2YG-2.01パック(10本)20.441
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
86993602SZF2YG-3.01パック(20本)30.441.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
86993611SZF2YG-4.01パック(20本)40.442
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
86993627SZF2YG-5.01パック(20本)50.52.5
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
86993636SZF2YG-6.01パック(20本)60.53
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
86993645SZF2YG-8.01パック(20本)80.564
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
86993654SZF2YG-10.01パック(20本)100.565
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86993663SZF2YG-12.01パック(20本)120.566
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
86993672SZF2YG-16.01パック(10本)160.898
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86993681SZF2YG-20.01パック(10本)200.8910
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
86993697SZF2YG-30.01パック(10本)300.8915
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする