ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HIS’-A
収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
材質
架橋ポリオレフィン
全12種類を絞り込む
色
透明
黒
内容量
選択してください
1個
1箱(3m)
1箱(4m)
1箱(5m)
1箱(10m)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86994932
HIS-A-12/4-BK
1箱(5m)
黒
-
5.6~10.4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
86994941
HIS-A-18/6-BK
1箱(4m)
黒
-
8.4~15.6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86994957
HIS-A-24/8-BK
1箱(3m)
黒
-
11.2~20.8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86994966
HIS-A-3/1-BK
1箱(10m)
黒
-
1.4~2.6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
86994975
HIS-A-6/2-BK
1箱(5m)
黒
-
2.8~5.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
86994984
HIS-A-9/3-BK
1箱(5m)
黒
-
4.2~7.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14767358
HIS-A-12/4-CL
1個
透明
5
5.6~10.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
14767367
HIS-A-18/6-CL
1個
透明
4
8.4~15.6
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
14767376
HIS-A-24/8-CL
1個
透明
3
11.2~20.8
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
14767385
HIS-A-3/1-CL
1個
透明
10
1.4~2.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
14767394
HIS-A-6/2-CL
1個
透明
5
2.8~5.2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
14767403
HIS-A-9/3-CL
1個
透明
5
4.2~7.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください