曜日別特売

TC26シリーズ

TC26シリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TC26シリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。汎用的な用途にご使用いただけますが、表面に光沢がある美観に優れた製品のため、自動車、電気機器にもご利用いただけます。PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低い熱収縮チューブです。

材質架橋ポリオレフィン特性柔軟性、難燃性伸び(%)500%連続使用温度(℃)-55℃~'+105℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10.4以上(ASTM D 2671)収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
注意
※製法上、一巻中には、継ぎ目がある場合があります。継ぎ目は白テープにて繋ぎ合わされております。
全30種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法D(Φmm)
適合チューブ
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86996052TC26-1.0-BK1巻(300m)収縮後/0.32(最小値)最小1.5±0.3、最大0.50円形0.6~0.9
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
86996061TC26-1.5-BK1巻(300m)収縮後/0.32(最小値)最小1.9±0.3、最大0.75円形0.9~1.3
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
86996131TC26-2.0-BK1巻(300m)収縮後/0.40(最小値)最小2.5±0.3、最大1.00円形1.2~1.8
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
86996174TC26-3.0-BK1巻(300m)収縮後/0.44(最小値)最小3.5±0.3、最大1.50円形1.8~2.7
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
86996183TC26-32.0-BK1巻(30m)収縮後/0.86(最小値)最小33.8±1.3、最大16.00フラット19.2~28.8
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
86996192TC26-4.0-BK1巻(300m)収縮後/0.44(最小値)最小4.5±0.4、最大2.00円形2.4~3.6
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
86996201TC26-40.0-BK1巻(30m)収縮後/0.97(最小値)最小42.0±1.5、最大20.00フラット24.0~36.0
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
86996217TC26-5.0-BK1巻(300m)収縮後/0.56(最小値)最小5.7±0.4、最大2.50円形3.0~4.5
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
86996226TC26-50.0-BK1巻(30m)収縮後/1.00(最小値)最小52.5±1.8、最大25.00フラット30.0~45.0
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
86996235TC26-6.0-BK1巻(300m)収縮後/0.56(最小値)最小6.8±0.4、最大3.00円形3.6~5.4
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
86996244TC26-7.0-BK1巻(100m)収縮後/0.56(最小値)最小7.8±0.4、最大3.50円形4.2~6.3
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
86996253TC26-8.0-BK1巻(100m)収縮後/0.56(最小値)最小8.9±0.5、最大4.00円形4.8~7.2
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
25664644TC26-16.0-BK1巻(30m)収縮後/0.69(最小値)最小16.9±0.5、最大8.00フラット9.6~14.4
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
25664653TC26-20.0-BK1巻(30m)収縮後/0.76(最小値)最小21.0±0.6、最大10.00フラット12.0~18.0
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
25664669TC26-25.0-BK1巻(30m)収縮後/0.86(最小値)最小26.4±0.8、最大12.50フラット15.0~22.5
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
25664696TC26-10.0-BK1巻(50m)収縮後/0.56(最小値)最小10.9±0.5、最大5.00フラット6.0~9.0
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
25664714TC26-13.0-BK1巻(50m)収縮後/0.62(最小値)最小13.9±0.5、最大6.50フラット7.8~11.7
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
86996077TC26-10.0-BK1巻(150m)収縮後/0.56(最小値)最小10.9±0.5、最大5.00フラット6.0~9.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86996104TC26-13.0-BK1巻(150m)収縮後/0.62(最小値)最小13.9±0.5、最大6.50フラット7.8~11.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86996122TC26-16.0-BK1巻(60m)収縮後/0.69(最小値)最小16.9±0.5、最大8.00フラット9.6~14.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86996156TC26-20.0-BK1巻(60m)収縮後/0.76(最小値)最小21.0±0.6、最大10.00フラット12.0~18.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86996165TC26-25.0-BK1巻(60m)収縮後/0.86(最小値)最小26.4±0.8、最大12.50フラット15.0~22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86996086TC26-11.0-BK1巻(150m)収縮後/0.56(最小値)最小11.9±0.5、最大5.50フラット6.6~9.9
オープン
取扱い終了
返品不可
86996095TC26-12.0-BK1巻(150m)収縮後/0.56(最小値)最小12.9±0.5、最大6.00フラット7.2~10.8
オープン
取扱い終了
返品不可
86996113TC26-14.0-BK1巻(100m)収縮後/0.69(最小値)最小14.9±0.5、最大7.00フラット8.4~12.6
オープン
取扱い終了
返品不可
86996147TC26-2.5-BK1巻(300m)収縮後/0.44(最小値)最小2.9±0.3、最大1.25円形1.5~2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
86996262TC26-9.0-BK1巻(150m)収縮後/0.56(最小値)最小9.9±0.5、最大4.50フラット5.4~8.1
オープン
取扱い終了
返品不可
25664705TC26-11.0-BK1巻(50m)収縮後/0.56(最小値)最小11.9±0.5、最大5.50フラット6.6~9.9
オープン
取扱い終了
返品不可
25664723TC26-14.0-BK1巻(50m)収縮後/0.69(最小値)最小14.9±0.5、最大7.00フラット8.4~12.6
オープン
取扱い終了
返品不可
25664739TC26-9.0-BK1巻(50m)収縮後/0.56(最小値)最小9.9±0.5、最大4.50フラット5.4~8.1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86996077TC26-10.0-BK25664696TC26-10.0-BKTC26-10.0-BK TC26シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 25664696TC26シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(50m)
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります
86996104TC26-13.0-BK25664714TC26-13.0-BKTC26-13.0-BK TC26シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 25664714TC26シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(50m)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります
86996122TC26-16.0-BK25664644TC26-16.0-BKTC26-16.0-BK TC26シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 25664644TC26シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(30m)
3,298
税込3,628
内容量に違いがあります
86996156TC26-20.0-BK25664653TC26-20.0-BKTC26-20.0-BK TC26シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 25664653TC26シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(30m)
5,598
税込6,158
内容量に違いがあります
86996165TC26-25.0-BK25664669TC26-25.0-BKTC26-25.0-BK TC26シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 25664669TC26シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(30m)
6,398
税込7,038
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする