曜日別特売

TCN20シリーズ

TCN20シリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。

材質架橋ポリオレフィン
注意
※製法上、一巻中には、継ぎ目がある場合があります。継ぎ目は白テープにて繋ぎ合わされております。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
特性
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86996271TCN20-1.0-BK1巻(300m)-柔軟性、難燃性0.6~0.9
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
86996287TCN20-1.5-BK1巻(300m)-柔軟性、難燃性0.9~1.3
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
86996296TCN20-10.0-BK1巻(50m)-柔軟性、難燃性6.0~9.0
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
86996357TCN20-16.0-BK1巻(30m)-柔軟性、難燃性9.6~14.4
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
86996375TCN20-2.0-BK1巻(300m)-柔軟性、難燃性1.2~1.8
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
86996384TCN20-2.5-BK1巻(300m)-柔軟性、難燃性1.5~2.2
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86996393TCN20-20.0-BK1巻(30m)-柔軟性、難燃性12.0~18.0
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
86996411TCN20-3.0-BK1巻(300m)-柔軟性、難燃性1.8~2.7
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86996427TCN20-30.0-BK1巻(30m)-柔軟性、難燃性18.0~27.0
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
86996436TCN20-4.0-BK1巻(300m)-柔軟性、難燃性2.4~3.6
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
86996445TCN20-5.0-BK1巻(300m)-柔軟性、難燃性3.0~4.5
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
86996454TCN20-6.0-BK1巻(300m)-柔軟性、難燃性3.6~5.4
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
86996463TCN20-7.0-BK1巻(100m)-柔軟性、難燃性4.2~6.3
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
86996472TCN20-8.0-BK1巻(100m)-柔軟性、難燃性4.8~7.2
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
14767428TCN20-1.0-BK11袋(10本)1-0.6~0.9
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
14767437TCN20-10.0-BK11袋(10本)1-6.0~9.0
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
14767446TCN20-12.0-BK11袋(5本)1-7.2~10.8
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
14767455TCN20-15.0-BK11袋(5本)1-9.0~13.5
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
14767464TCN20-16.0-BK11袋(5本)1-9.6~14.4
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
14767473TCN20-18.0-BK11袋(5本)1-10.8~16.2
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
14767489TCN20-2.0-BK11袋(10本)1-1.2~1.8
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
14767498TCN20-20.0-BK11袋(5本)1-12.0~18.0
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
14767507TCN20-25.0-BK11袋(5本)1-15.0~22.5
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
14767516TCN20-3.0-BK11袋(10本)1-1.8~2.7
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
14767525TCN20-30.0-BK11袋(5本)1-18.0~27.0
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
14767534TCN20-4.0-BK11袋(10本)1-2.4~3.6
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
14767543TCN20-40.0-BK11本1-24.0~36.0
オープン
1,288
1,417(税込)
6日以内出荷
14767559TCN20-5.0-BK11袋(10本)1-3.0~4.5
オープン
1,288
1,417(税込)
6日以内出荷
14767568TCN20-50.0-BK11本1-30.0~45.0
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
14767577TCN20-6.0-BK11袋(10本)1-3.6~5.4
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
14767586TCN20-7.0-BK11袋(10本)1-4.2~6.3
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
14767595TCN20-8.0-BK11袋(10本)1-4.8~7.2
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
14767604TCN20-9.0-BK11袋(10本)1-5.4~8.1
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
25664635TCN20-15.0-BK1巻(30m)-柔軟性、難燃性9.0~13.5
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
25664678TCN20-18.0-BK1巻(30m)-柔軟性、難燃性10.8~16.2
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25664687TCN20-22.0-BK1巻(30m)-柔軟性、難燃性13.2~19.8
オープン
8,598
9,458(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
25664748TCN20-11.0-BK1巻(50m)-柔軟性、難燃性6.6~9.9
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
25664757TCN20-12.0-BK1巻(50m)-柔軟性、難燃性7.2~10.8
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
25664766TCN20-13.0-BK1巻(50m)-柔軟性、難燃性7.8~11.7
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
25664775TCN20-14.0-BK1巻(50m)-柔軟性、難燃性8.4~12.6
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
25664784TCN20-9.0-BK1巻(50m)-柔軟性、難燃性5.4~8.1
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
86996305TCN20-11.0-BK1巻(150m)-柔軟性、難燃性6.6~9.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86996314TCN20-12.0-BK1巻(150m)-柔軟性、難燃性7.2~10.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86996323TCN20-13.0-BK1巻(150m)-柔軟性、難燃性7.8~11.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86996332TCN20-14.0-BK1巻(150m)-柔軟性、難燃性8.4~12.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86996366TCN20-18.0-BK1巻(60m)-柔軟性、難燃性10.8~16.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86996402TCN20-22.0-BK1巻(60m)-柔軟性、難燃性13.2~19.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86996481TCN20-9.0-BK1巻(150m)-柔軟性、難燃性5.4~8.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20050503TCN20-15.0-BK1巻(60m)-柔軟性、難燃性9.0~13.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86996341TCN20-15.0-BK1巻(60m)--9.0~13.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86996305TCN20-11.0-BK25664748TCN20-11.0-BKTCN20-11.0-BK TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 25664748TCN20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(50m)
6,498
税込7,148
内容量に違いがあります
86996314TCN20-12.0-BK25664757TCN20-12.0-BKTCN20-12.0-BK TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 25664757TCN20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(50m)
6,498
税込7,148
内容量に違いがあります
86996323TCN20-13.0-BK25664766TCN20-13.0-BKTCN20-13.0-BK TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 25664766TCN20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(50m)
6,498
税込7,148
内容量に違いがあります
86996332TCN20-14.0-BK25664775TCN20-14.0-BKTCN20-14.0-BK TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 25664775TCN20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(50m)
7,598
税込8,358
内容量に違いがあります
86996366TCN20-18.0-BK25664678TCN20-18.0-BKTCN20-18.0-BK TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 25664678TCN20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(30m)
5,398
税込5,938
内容量に違いがあります
86996402TCN20-22.0-BK25664687TCN20-22.0-BKTCN20-22.0-BK TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 25664687TCN20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(30m)
8,598
欠品中
税込9,458
内容量に違いがあります
86996481TCN20-9.0-BK25664784TCN20-9.0-BKTCN20-9.0-BK TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 25664784TCN20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(50m)
5,798
税込6,378
内容量に違いがあります
20050503TCN20-15.0-BK25664635TCN20-15.0-BKTCN20-15.0-BK TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 25664635TCN20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(30m)
4,698
税込5,168
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする