曜日別特売

TREDUX(トレダックス)スタンダード

TREDUX(トレダックス)スタンダード - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

汎用性が高く、一般的な絶縁や保護にご使用いただける薄肉タイプです。縦方向収縮率が5%と小さく、長さ決めが容易です。保管と持ち運びに便利な化粧箱入りです。店頭でのディスプレイにも、そのままお使いいただけます。

材質架橋ポリオレフィン
全13種類を絞り込む
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
特性
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86996594TREDUX-1.5/0.5-BK1箱(20本)-絶縁0.7~1.3
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
86996603TREDUX-101.6/50.8-BK1箱(2本)-絶縁61.0~91.4
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
86996612TREDUX-12/4-BK1箱(10本)-絶縁5.6~10.4
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
86996621TREDUX-24/8-BK1箱(5本)-絶縁11.2~20.8
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
86996637TREDUX-3/1-BK1箱(20本)-絶縁1.4~2.6
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
86996646TREDUX-38.1/19.1-BK1箱(6本)-絶縁22.9~34.3
オープン
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
86996655TREDUX-50.8/25.4-BK1箱(6本)-絶縁30.5~45.7
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
86996664TREDUX-6/2-BK1箱(15本)-絶縁2.8~5.2
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
86996673TREDUX-76.2/38.1-BK1箱(3本)-絶縁45.8~68.5
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
14767613TREDUX-3/1-YG1パック(20本)黄/緑縞1-1.4~2.6
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
14767629TREDUX-6/2-YG1パック(15本)黄/緑縞1-2.8~5.2
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
14767638TREDUX-12/4-YG1パック(10本)黄/緑縞1-5.6~10.4
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
14767647TREDUX-24/8-YG1パック(5本)黄/緑縞1-11.2~20.8
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする