マウントベース(ビス止めタイプ)

マウントベース(ビス止めタイプ) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(5件のレビュー)

より強固に固定したい場合に。

材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2内容量1袋(100個)
注意
※ビス止めタイプの黒色はUL規格対象外です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87001826MB3乳白51913.52.9
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
87001835MB3-B51913.52.9
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
87001844MB4乳白6.528204.2
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
87001853MB4-B6.528204.2
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
87001862MB5乳白83827.54.7
オープン
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
87001871MB5-B83827.54.7
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87001835
2023-07-15
用途: 鳥除けネットの固定

鳥除けネットの固定に使用に使用しました。
このタイプのマウントベースは、両面テープが初めから貼られている物がほとんどです。
テープだけでは強度が無いので、テープを貼っていない製品で施工しました。
ただ穴をあけての取り付けはNGで、接着剤での固定が指定の現場です。
画像を見て分かっていましたが、接着剤を塗布できる面積は僅かでした。
多く塗布すると、インシュロックを通す所にはみ出し通す事が出来ません。
目的外の使用ですが、接着剤固定の製品もあったら良いと思います。
今回は150×300程の小さなネットの固定でした。

対象商品 : 87001862
2020-08-23
用途: 屋外の配線固定
サービス業

粘着テープでは付かない場所で、、ボンドやねじ止めの場合に最適な商品

対象商品 : 87001844
2019-09-06
用途: 鳩ネットの取付
株式会社誠商事

両面テープがついている商品が多いが、すぐ、粘着力がないのではずれてしまう。この商品は、ビスで止めることができるので、はずれる心配がない。鳩よけネットをベランダに取り付ける際に使用した。

1が参考にしています
対象商品 : 87001844
2017-08-08
用途: バードネットの取付け時
有限会社みのるクリーナーサービス業

耐久性に、たいへん優れているため劣化しにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 87001844
2016-05-11
用途: 取り付け作業に
建設業・工事業

未だに、商品画像が準備中になっている。
早めに画像を載せて欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする