曜日別特売
MB4-B マウントベース(ビス止めタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87001853

マウントベース(ビス止めタイプ)MB4-B

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色黒
寸法A(mm)28
内容量1袋(100個)注文コード87001853品番MB4-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

より強固に固定したい場合に。

色
黒
寸法H(mm)
6.5
寸法A(mm)
28
寸法F(mm)
20
寸法D(Φmm)
4.2
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法E(mm)
1.6
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
5.5
難燃性
UL94V-2
適合ビス
M4
注意
※ビス止めタイプの黒色はUL規格対象外です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87001835
2023-07-15
用途: 鳥除けネットの固定

鳥除けネットの固定に使用に使用しました。
このタイプのマウントベースは、両面テープが初めから貼られている物がほとんどです。
テープだけでは強度が無いので、テープを貼っていない製品で施工しました。
ただ穴をあけての取り付けはNGで、接着剤での固定が指定の現場です。
画像を見て分かっていましたが、接着剤を塗布できる面積は僅かでした。
多く塗布すると、インシュロックを通す所にはみ出し通す事が出来ません。
目的外の使用ですが、接着剤固定の製品もあったら良いと思います。
今回は150×300程の小さなネットの固定でした。

対象商品 : 87001862
2020-08-23
用途: 屋外の配線固定
サービス業

粘着テープでは付かない場所で、、ボンドやねじ止めの場合に最適な商品

対象商品 : 87001844
2019-09-06
用途: 鳩ネットの取付
株式会社誠商事 様

両面テープがついている商品が多いが、すぐ、粘着力がないのではずれてしまう。この商品は、ビスで止めることができるので、はずれる心配がない。鳩よけネットをベランダに取り付ける際に使用した。

1人が参考にしています
対象商品 : 87001844
2017-08-08
用途: バードネットの取付け時
有限会社みのるクリーナー 様(サービス業)

耐久性に、たいへん優れているため劣化しにくいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 87001844
2016-05-11
用途: 取り付け作業に
建設業・工事業

未だに、商品画像が準備中になっている。
早めに画像を載せて欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする