ポイントタップ A-POT ねじの種類:M

ポイントタップ A-POT ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P内容量1本
148件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度表記
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59483734A-POT 5P STD M1.4×0.3M1.4×0.3M1.40.3STDOH1349-32突出しセンタ有
5,610
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
59483743A-POT 5P STD M1.6×0.35M1.6×0.35M1.60.35STDOH1.53610-32突出しセンタ有
5,610
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
59483752A-POT 5P STD M1.7×0.35M1.7×0.35M1.70.35STDOH1.53611-32突出しセンタ有
5,320
4,198
4,618(税込)
当日出荷
59475894A-POT 5P STD M2×0.4M2×0.4M20.4STDOH1.54012-32突出しセンタ有
4,230
3,698
4,068(税込)
当日出荷
59484513A-POT 5P STD+1 M2×0.4M2×0.4M20.4STD+1OH2.54012-32突出しセンタ有
4,920
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
59484522A-POT 5P STD+2 M2×0.4M2×0.4M20.4STD+2OH3.54012-32突出しセンタ有
4,920
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
59484495A-POT 5P STD M2×0.25M2×0.25M20.25STDOH14012-32突出しセンタ有
6,380
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
59484504A-POT 5P STD+1 M2×0.25M2×0.25M20.25STD+1OH24012-32突出しセンタ有
6,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
59484233A-POT 5P STD M2.2×0.45M2.2×0.45M2.20.45STDOH24213-32突出しセンタ有
5,040
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
59484242A-POT 5P STD+1 M2.2×0.45M2.2×0.45M2.20.45STD+1OH34213-32突出しセンタ有
5,320
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
59484215A-POT 5P STD M2.2×0.25M2.2×0.25M2.20.25STDOH14213-32突出しセンタ有
7,570
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
59484224A-POT 5P STD+1 M2.2×0.25M2.2×0.25M2.20.25STD+1OH24213-32突出しセンタ有
7,910
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59476576A-POT 5P STD M2.3×0.4M2.3×0.4M2.30.4STDOH1.54213-32突出しセンタ有
4,060
3,598
3,958(税込)
当日出荷
59484258A-POT 5P STD+1 M2.3×0.4M2.3×0.4M2.30.4STD+1OH2.54213-32突出しセンタ有
4,650
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
59475876A-POT 5P STD M2.5×0.45M2.5×0.45M2.50.45STDOH24414-32突出しセンタ有
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
59484285A-POT 5P STD+1 M2.5×0.45M2.5×0.45M2.50.45STD+1OH34414-32突出しセンタ有
4,310
3,398
3,738(税込)
当日出荷
59484294A-POT 5P STD+2 M2.5×0.45M2.5×0.45M2.50.45STD+2OH44414-32突出しセンタ有
4,310
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
59484267A-POT 5P STD M2.5×0.35M2.5×0.35M2.50.35STDOH24414-32突出しセンタ有
5,610
4,398
4,838(税込)
当日出荷
59484276A-POT 5P STD+1 M2.5×0.35M2.5×0.35M2.50.35STD+1OH34414-32突出しセンタ有
5,880
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59475885A-POT 5P STD M2.6×0.45M2.6×0.45M2.60.45STDOH24414-32突出しセンタ有
3,540
3,198
3,518(税込)
当日出荷
59484303A-POT 5P STD+1 M2.6×0.45M2.6×0.45M2.60.45STD+1OH34414-32突出しセンタ有
4,060
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
75537935A-POT 5P STD M3×0.5M3×0.5M30.5STDOH346111943突出しセンタ有
2,960
2,698
2,968(税込)
当日出荷
59484592A-POT 5P STD+1 M3×0.5M3×0.5M30.5STD+1OH446111943突出しセンタ有
3,440
2,698
2,968(税込)
当日出荷
59484608A-POT 5P STD+2 M3×0.5M3×0.5M30.5STD+2OH546111943突出しセンタ有
3,440
2,698
2,968(税込)
当日出荷
59484565A-POT 5P STD M3×0.35M3×0.35M30.35STDOH246111943突出しセンタ有
4,620
3,598
3,958(税込)
当日出荷
59484574A-POT 5P STD+1 M3×0.35M3×0.35M30.35STD+1OH346111943突出しセンタ有
4,870
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
59476585A-POT 5P STD M3.5×0.6M3.5×0.6M3.50.6STDOH248132043突出しセンタ有
3,340
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59484556A-POT 5P STD+1 M3.5×0.6M3.5×0.6M3.50.6STD+1OH348132043突出しセンタ有
3,890
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
59484538A-POT 5P STD M3.5×0.35M3.5×0.35M3.50.35STDOH248132043突出しセンタ有
5,100
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
59484547A-POT 5P STD+1 M3.5×0.35M3.5×0.35M3.50.35STD+1OH348132043突出しセンタ有
5,360
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
75537953A-POT 5P STD M4×0.7M4×0.7M40.7STDOH352132153突出しセンタ有
2,940
2,798
3,078(税込)
当日出荷
59484662A-POT 5P STD+1 M4×0.7M4×0.7M40.7STD+1OH452132153突出しセンタ有
3,370
2,698
2,968(税込)
当日出荷
59484678A-POT 5P STD+2 M4×0.7M4×0.7M40.7STD+2OH552132153突出しセンタ有
3,370
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75537944A-POT 5P STD M4×0.5M4×0.5M40.5STDOH352132153突出しセンタ有
3,980
2,998
3,298(税込)
当日出荷
59484653A-POT 5P STD+1 M4×0.5M4×0.5M40.5STD+1OH452132153突出しセンタ有
4,210
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
59484635A-POT 5P STD M4.5×0.75M4.5×0.75M4.50.75STDOH355132153突出しセンタ有
3,950
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
59484644A-POT 5P STD+1 M4.5×0.75M4.5×0.75M4.50.75STD+1OH455132153突出しセンタ有
4,150
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
59484617A-POT 5P STD M4.5×0.5M4.5×0.5M4.50.5STDOH355132153突出しセンタ有
4,690
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
59484626A-POT 5P STD+1 M4.5×0.5M4.5×0.5M4.50.5STD+1OH455132153突出しセンタ有
4,920
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
75537971A-POT 5P STD M5×0.8M5×0.8M50.8STDOH36016245.53突出しセンタ有
2,960
2,698
2,968(税込)
当日出荷
59484723A-POT 5P STD+1 M5×0.8M5×0.8M50.8STD+1OH46016245.53突出しセンタ有
3,390
2,698
2,968(税込)
当日出荷
59484732A-POT 5P STD+2 M5×0.8M5×0.8M50.8STD+2OH56016245.53突出しセンタ有
3,390
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75537962A-POT 5P STD M5×0.5M5×0.5M50.5STDOH36016245.53突出しセンタ有
4,210
3,198
3,518(税込)
当日出荷
59484714A-POT 5P STD+1 M5×0.5M5×0.5M50.5STD+1OH46016245.53突出しセンタ有
4,430
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
59484696A-POT 5P STD M5.5×0.5M5.5×0.5M5.50.5STDOH36017255.53突出しセンタ有
4,800
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
59484705A-POT 5P STD+1 M5.5×0.5M5.5×0.5M5.50.5STD+1OH46017255.53突出しセンタ有
5,090
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
75537996A-POT 5P STD M6×1M6×1M61STDOH362192963突出しセンタ有
2,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
59484775A-POT 5P STD+1 M6×1M6×1M61STD+1OH462192963突出しセンタ有
3,460
2,698
2,968(税込)
当日出荷
59484784A-POT 5P STD+2 M6×1M6×1M61STD+2OH562192963突出しセンタ有
3,460
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
59476594A-POT 5P STD M6×0.75M6×0.75M60.75STDOH362192963突出しセンタ有
3,870
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Aポイントタップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59475894
2024-05-30
用途: SUS304の材料にM2長さ10mm貫通タップの加工
森鋲螺製作所

下穴Φ1.7では深さ8mmになるとたっぷが折れてしまいます。
Φ1.75ですとなんとか貫通タップ加工が出来ました。
タップ仕上がり後の内径はΦ1.68でしたので、下穴Φ1.75で正解でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする