iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様

iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様 - コガネイ

同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。
遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。
エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。
幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。
耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。

最高使用圧力(MPa)1材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコック継手付ドレンコック入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc内容量1個
注意
※必ず油分・固形物を取り除いたエアで使用してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)(ANR)
質量(kg)
入口管接続口径
出口管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87003296IBCY30-01-N8500.151/81/8
6,290
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
87003305IBCY30-02-N8500.151/41/4
6,290
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
87003314IBCY40-01-N15000.21/81/8
7,260
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
87003323IBCY40-02-N15000.21/41/4
7,260
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
87003332IBCY40-03-N15000.23/83/8
7,260
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
87003341IBCY50-02-N28000.31/41/4
10,160
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
87003357IBCY50-03-N28000.33/83/8
10,160
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
87003366IBCY50-04-N28000.31/21/2
10,160
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする