iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様 ブラケット付

iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様 ブラケット付 - コガネイiB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様 ブラケット付 - コガネイ

同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。
遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。
エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。
幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。
耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。

最高使用圧力(MPa)1材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコック継手付ドレンコック入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc内容量1個
注意
※必ず油分・固形物を取り除いたエアで使用してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)(ANR)
質量(kg)
入口管接続口径
出口管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87003664IBCY30-01-N-B8500.151/81/8
6,770
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
87003673IBCY30-02-N-B8500.151/41/4
6,770
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
87003682IBCY40-01-N-B15000.21/81/8
7,740
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
87003691IBCY40-02-N-B15000.21/41/4
7,740
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
87003707IBCY40-03-N-B15000.23/83/8
7,740
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
87003716IBCY50-02-N-B28000.31/41/4
10,640
10,598
11,658(税込)
6日以内出荷
返品不可
87003725IBCY50-03-N-B28000.33/83/8
10,640
10,598
11,658(税込)
5日以内出荷
返品不可
87003734IBCY50-04-N-B28000.31/21/2
10,640
10,598
11,658(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする