PMA100F シリーズ

PMA100F シリーズ - コーセルPMA100F シリーズ - コーセルPMA100F シリーズ - コーセルPMA100F シリーズ - コーセルPMA100F シリーズ - コーセルPMA100F シリーズ - コーセルPMA100F シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)100シリーズPM使用温度(℃)-10~71入力電圧(V)AC85~264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(W×H×D)[端子台含まず]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)250typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による]運転表示LED:緑内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
形状
端子形状
定格出力電流(A)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87007645PMA100F-3R3DC3.3オープンフレームコネクタ3.3560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
87007654PMA100F-5DC5オープンフレームコネクタ20560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
87007663PMA100F-12DC12オープンフレームコネクタ8.5560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
87007672PMA100F-24DC24オープンフレームコネクタ4.5560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
87007681PMA100F-48DC48オープンフレームコネクタ2.1560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704083PMA100F-12-J1DC12オープンフレーム-8.5560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704099PMA100F-12-J1NDC12カバー付き-8.5625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704108PMA100F-12-RDC12オープンフレームコネクタ8.5560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704117PMA100F-12-RNDC12カバー付きコネクタ8.5625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704126PMA100F-12-RTDC12オープンフレームコネクタ8.5560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704135PMA100F-12-RTNDC12カバー付きコネクタ8.5625(max)
オープン
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704144PMA100F-12-TDC12オープンフレームコネクタ8.5560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704153PMA100F-12-T1DC12オープンフレームコネクタ8.5560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704169PMA100F-12-T1NDC12カバー付きコネクタ8.5625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704178PMA100F-12-TNDC12カバー付きコネクタ8.5625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704187PMA100F-24-J1DC24オープンフレーム-4.5560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704196PMA100F-24-J1NDC24カバー付き-4.5625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704205PMA100F-24-RDC24オープンフレームコネクタ4.5560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704214PMA100F-24-RNDC24カバー付きコネクタ4.5625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704223PMA100F-24-TDC24オープンフレームコネクタ4.5560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704239PMA100F-24-T1DC24オープンフレームコネクタ4.5560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704248PMA100F-24-T1NDC24カバー付きコネクタ4.5625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704257PMA100F-24-TNDC24カバー付きコネクタ4.5625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704266PMA100F-3R3-J1DC3.3オープンフレーム-3.3560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704275PMA100F-3R3-J1NDC3.3カバー付き-3.3625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704284PMA100F-3R3-RDC3.3オープンフレームコネクタ3.3560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704293PMA100F-3R3-RNDC3.3カバー付きコネクタ3.3625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704309PMA100F-3R3-TDC3.3オープンフレームコネクタ3.3560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704318PMA100F-3R3-T1DC3.3オープンフレームコネクタ3.3560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704327PMA100F-3R3-T1NDC3.3カバー付きコネクタ3.3625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704336PMA100F-3R3-TNDC3.3カバー付きコネクタ3.3625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704345PMA100F-48-J1DC48オープンフレーム-2.1560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704354PMA100F-48-J1NDC48カバー付き-2.1625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704363PMA100F-48-RDC48オープンフレームコネクタ2.1560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704379PMA100F-48-RNDC48カバー付きコネクタ2.1625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704388PMA100F-48-RTDC48オープンフレームコネクタ2.1560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704397PMA100F-48-RT1NDC48カバー付きコネクタ2.1625(max)
オープン
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704406PMA100F-48-TDC48オープンフレームコネクタ2.1560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704415PMA100F-48-T1DC48オープンフレームコネクタ2.1560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704424PMA100F-48-T1NDC48カバー付きコネクタ2.1625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704433PMA100F-48-TNDC48カバー付きコネクタ2.1625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704449PMA100F-5-J1DC5オープンフレーム-20560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704458PMA100F-5-J1NDC5カバー付き-20625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704467PMA100F-5-RDC5オープンフレームコネクタ20560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704476PMA100F-5-RNDC5カバー付きコネクタ20625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704485PMA100F-5-RT1DC5オープンフレームコネクタ20560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704494PMA100F-5-RTNDC5カバー付きコネクタ20625(max)
オープン
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704503PMA100F-5-TDC5オープンフレームコネクタ20560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704519PMA100F-5-T1DC5オープンフレームコネクタ20560(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
19704528PMA100F-5-T1NDC5カバー付きコネクタ20625(max)
オープン
9,598
10,558(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする