曜日別特売

TAIYOシャックル ドブ BB

TAIYOシャックル ドブ BB - 大洋製器工業

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB表面処理ドブメッキ安全率5倍内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88156783BB-6G0.07360.286
オープン
取扱い終了
代替品有
88156792BB-8G0.13450.35108
オープン
取扱い終了
代替品有
88156801BB-10G0.22540.61210
オープン
取扱い終了
代替品有
88156817BB-12G0.4630.91412
オープン
取扱い終了
代替品有
88156826BB-14G0.57721.21614
オープン
取扱い終了
代替品有
88156835BB-16G0.83801.51816
オープン
取扱い終了
代替品有
88156844BB-18G1.279522118
オープン
取扱い終了
代替品有
88156871BB-24G3.111263.62824
オープン
取扱い終了
代替品有
88156887BB-26G3.661354.23026
オープン
取扱い終了
代替品有
88156853BB-20G1.761042.52320
オープン
取扱い終了
88156862BB-22G2.2211732622
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88156783BB-6G63528205TBB-6GBB-6G TAIYOシャックル ドブ BB 大洋製器工業 63528205TAIYOシャックル ドブ BB大洋製器工業1個
1,390
税込1,529
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88156792BB-8G63528214TBB-8GBB-8G TAIYOシャックル ドブ BB 大洋製器工業 63528214TAIYOシャックル ドブ BB大洋製器工業1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88156801BB-10G63528230TBB-10GBB-10G TAIYOシャックル ドブ BB 大洋製器工業 63528230TAIYOシャックル ドブ BB大洋製器工業1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88156817BB-12G63528239TBB-12GBB-12G TAIYOシャックル ドブ BB 大洋製器工業 63528239TAIYOシャックル ドブ BB大洋製器工業1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88156826BB-14G63528248TBB-14GBB-14G TAIYOシャックル ドブ BB 大洋製器工業 63528248TAIYOシャックル ドブ BB大洋製器工業1個
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88156835BB-16G63528257TBB-16GBB-16G TAIYOシャックル ドブ BB 大洋製器工業 63528257TAIYOシャックル ドブ BB大洋製器工業1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88156844BB-18G63528266TBB-18GBB-18G TAIYOシャックル ドブ BB 大洋製器工業 63528266TAIYOシャックル ドブ BB大洋製器工業1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88156871BB-24G63528275JBB-24GBB-24G JISシャックル M級 ドブ BB 大洋製器工業 63528275JISシャックル M級 ドブ BB大洋製器工業1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88156887BB-26G63528284JBB-26GBB-26G JISシャックル M級 ドブ BB 大洋製器工業 63528284JISシャックル M級 ドブ BB大洋製器工業1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする