曜日別特売

TAIYOシャックル ドブ SB

TAIYOシャックル ドブ SB - 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SB - 大洋製器工業

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88157115TSB-12G112481232
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88157124TSB-14G1.2514561436
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88157133TSB-16G1.616641640
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
88157142TSB-18G218721845
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
88157081SB-6G0.2624617
オープン
取扱い終了
代替品有
88157097SB-8G0.35832821
オープン
取扱い終了
代替品有
88157106SB-10G0.610401025
オープン
取扱い終了
代替品有
88157151SB-20G2.520802050
オープン
取扱い終了
88157167SB-22G3.0022882255
オープン
取扱い終了
88157176SB-24G3.624962462
オープン
取扱い終了
88157185SB-26G4.2261042666
オープン
取扱い終了
88157194SB-28G4.8281122870
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88157081SB-6G63528178TSB-6GSB-6G TAIYOシャックル ドブ SB 大洋製器工業 63528178TAIYOシャックル ドブ SB大洋製器工業1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88157097SB-8G63528187TSB-8GSB-8G TAIYOシャックル ドブ SB 大洋製器工業 63528187TAIYOシャックル ドブ SB大洋製器工業1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88157106SB-10G63528196TSB-10GSB-10G TAIYOシャックル ドブ SB 大洋製器工業 63528196TAIYOシャックル ドブ SB大洋製器工業1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする