大洋製器工業
TAIYOシャックル ドブ SB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
使用荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用荷重(t)
0.2
注文コード
88157081
品番
SB-6G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
使用荷重(t)
0.2
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
24
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
17
トラスコ品番
442-4239
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
0.05
種類
SB
表面処理
ドブメッキ
寸法B(mm)
11
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
8
寸法d3(mm)
8
安全率
5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88157081
SB-6G
63528178
TSB-6G
TAIYOシャックル ドブ SB
大洋製器工業
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)