TAIYOシャックル 黒 SB

TAIYOシャックル 黒 SB - 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SB - 大洋製器工業
(1件のレビュー)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88157815TSB-1220324812161512
オープン
1,088
1,197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
88157824TSB-1424365614181714
オープン
1,088
1,197(税込)
当日出荷
88157833TSB-1626406416201916
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
88157842TSB-1829457218222118
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88157781SB-61117246986
オープン
取扱い終了
代替品有
88157797SB-8142132811108
オープン
取扱い終了
代替品有
88157806SB-1017254010131210
オープン
取扱い終了
代替品有
88157851SB-2031508020252420
オープン
取扱い終了
代替品有
88157867SB-2234558822272622
オープン
取扱い終了
代替品有
88157876SB-2439629624313024
オープン
取扱い終了
代替品有
88157885SB-26416610426333226
オープン
取扱い終了
代替品有
88157894SB-28437011228353428
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88157781SB-663528388TSB-6SB-6 TAIYOシャックル 黒 SB 大洋製器工業 63528388TAIYOシャックル 黒 SB大洋製器工業1個
949
税込1,044
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88157797SB-863528397TSB-8SB-8 TAIYOシャックル 黒 SB 大洋製器工業 63528397TAIYOシャックル 黒 SB大洋製器工業1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88157806SB-1063528406TSB-10SB-10 TAIYOシャックル 黒 SB 大洋製器工業 63528406TAIYOシャックル 黒 SB大洋製器工業1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88157851SB-2064390035JSB-20SB-20 JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業 64390035JISシャックル M級 黒 SB大洋製器工業1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88157867SB-2264390044JSB-22SB-22 JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業 64390044JISシャックル M級 黒 SB大洋製器工業1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88157876SB-2464390053JSB-24SB-24 JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業 64390053JISシャックル M級 黒 SB大洋製器工業1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88157885SB-2664390069JSB-26SB-26 JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業 64390069JISシャックル M級 黒 SB大洋製器工業1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88157894SB-2864390078JSB-28SB-28 JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業 64390078JISシャックル M級 黒 SB大洋製器工業1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-30
用途: 機械メンテナンス時の玉掛け作業

初めてSBシャックルを購入しました。
これまで針金でボルトの脱落を防止していました。このタイプはピンでボルトの脱落を防止できるので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする