曜日別特売
TSB-14 TAIYOシャックル 黒 SB 大洋製器工業 88157824

TSB-14 TAIYOシャックル 黒 SB 大洋製器工業 88157824
TSB-14 TAIYOシャックル 黒 SB 大洋製器工業 88157824

TAIYOシャックル 黒 SB

(1件のレビュー)
使用荷重(t)1.25
内容量1個注文コード88157824品番TSB-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
36
寸法L1(mm)
56
寸法d(mm)
14
寸法d1(mm)
18
寸法d3(mm)
17
寸法t(mm)
14
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
0.46
種類
SB
使用荷重(t)
1.25
表面処理
生地
寸法d2(mm)
16
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-30
用途: 機械メンテナンス時の玉掛け作業

初めてSBシャックルを購入しました。
これまで針金でボルトの脱落を防止していました。このタイプはピンでボルトの脱落を防止できるので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする