大洋製器工業
インカラウンドスリング HN-W016
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途
一般玉掛け作業用ラウンドスリング。
幅(mm)
50
種別
エンドレス形
厚さ(mm)
7
内容量
1本
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88163731
INKHN
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
88163747
INKHN
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
88163756
INKHN-1.6X3F
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください