曜日別特売

捻込シャックル 黒

捻込シャックル 黒 - 大洋製器工業捻込シャックル 黒 - 大洋製器工業捻込シャックル 黒 - 大洋製器工業捻込シャックル 黒 - 大洋製器工業捻込シャックル 黒 - 大洋製器工業捻込シャックル 黒 - 大洋製器工業捻込シャックル 黒 - 大洋製器工業捻込シャックル 黒 - 大洋製器工業
(9件のレビュー)

安価な一般的なシャックルです。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165305NGS-1616323260165/81616
オープン
619
681(税込)
当日出荷
88165314NGS-1919383873.5193/41919
オープン
769
846(税込)
当日出荷
88165323NGS-2222444486227/82222
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88165332NGS-2525505095.52512525
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88165341NGS-28285656111281・1/82828
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
88165357NGS-32326464118321・1/43232
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
88165366NGS-38387676144381・1/23838
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
88165384NGS-5050891001825025050
オープン
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
88165262NGS6613122561/466
オープン
取扱い終了
代替品有
88165271NGS8817163385/1688
オープン
取扱い終了
代替品有
88165287NGS99181836.593/899
オープン
取扱い終了
代替品有
88165296NGS1212242446121/21212
オープン
取扱い終了
代替品有
88165375NGS-44458590162.5451・3/44545
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88165262NGS688165445NGS-6EPNGS6 捻込シャックル 電気 大洋製器工業 88165445捻込シャックル 電気大洋製器工業1個
129
税込142
表面処理に違いがあります
88165271NGS888165454NGS-8EPNGS8 捻込シャックル 電気 大洋製器工業 88165454捻込シャックル 電気大洋製器工業1個
159
税込175
表面処理に違いがあります
88165287NGS988165463NGS-9EPNGS9 捻込シャックル 電気 大洋製器工業 88165463捻込シャックル 電気大洋製器工業1個
209
税込230
表面処理に違いがあります
88165296NGS1288165472NGS-12EPNGS12 捻込シャックル 電気 大洋製器工業 88165472捻込シャックル 電気大洋製器工業1個
379
税込417
表面処理に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88165314
2024-03-01
用途: 車の牽引に

いざという時に牽引ロープが有っても繋げない場合に使用する予定です。

対象商品 : 88165332
2022-04-29
用途: 玉掛けに使用
建設業・工事業

大きさ・太さが思っていたより大きかったです。寸法を確認しなかった自分が悪いけど

対象商品 : 88165323
2021-02-23
用途: 機械のメンテナンス時に使用
さわやか福祉企業組合サービス業

安全性を重視、又耐久性もよく使い勝手もよく満足している

対象商品 : 88165314
2020-10-27
用途: 田舎の山の杉、檜の倒木を伐採するとき、ワイヤーで引っ張るとき、使用しました。
その他業種

安価で、丈夫で、安心して、使うことが、出来ました。

対象商品 : 88165305
2019-10-28
用途: 機械の吊り上げ
製造業

価格も安く、使い方もイージーで助かっています。無塗装なのもいいです。

対象商品 : 88165341
2015-09-23
用途: 鋼材の吊り下げ

安価だが必要十分な品質で安心して使える。

対象商品 : 88165296
2015-12-18
用途: ワイヤロープのクランプに利用
農・林・水産業

メッキ処理がされてない分安いが、錆びが心配。

1が参考にしています
対象商品 : 88165296
2015-08-16
用途: 重量物の吊り上げ作業に

必要十分な機能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする