曜日別特売
NGS-19 捻込シャックル 黒 大洋製器工業 88165314

NGS-19 捻込シャックル 黒 大洋製器工業 88165314
NGS-19 捻込シャックル 黒 大洋製器工業 88165314

捻込シャックル 黒

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)1
呼び19
内容量1個注文コード88165314品番NGS-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

安価な一般的なシャックルです。

用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
呼び
19
寸法B(mm)
38
寸法D(mm)
38
寸法L1(mm)
73.5
寸法d(mm)
19
寸法d2(mm)
3/4
寸法d3(mm)
19
寸法t(mm)
19
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
0.7
使用荷重(t)
1
表面処理
生地
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88165314
2024-03-01
用途: 車の牽引に

いざという時に牽引ロープが有っても繋げない場合に使用する予定です。

対象商品 : 88165332
2022-04-29
用途: 玉掛けに使用
建設業・工事業

大きさ・太さが思っていたより大きかったです。寸法を確認しなかった自分が悪いけど

対象商品 : 88165323
2021-02-23
用途: 機械のメンテナンス時に使用
さわやか福祉企業組合 様(サービス業)

安全性を重視、又耐久性もよく使い勝手もよく満足している

対象商品 : 88165314
2020-10-27
用途: 田舎の山の杉、檜の倒木を伐採するとき、ワイヤーで引っ張るとき、使用しました。
その他業種

安価で、丈夫で、安心して、使うことが、出来ました。

対象商品 : 88165305
2019-10-28
用途: 機械の吊り上げ
製造業

価格も安く、使い方もイージーで助かっています。無塗装なのもいいです。

対象商品 : 88165341
2015-09-23
用途: 鋼材の吊り下げ

安価だが必要十分な品質で安心して使える。

対象商品 : 88165296
2015-12-18
用途: ワイヤロープのクランプに利用
農・林・水産業

メッキ処理がされてない分安いが、錆びが心配。

1人が参考にしています
対象商品 : 88165296
2015-08-16
用途: 重量物の吊り上げ作業に

必要十分な機能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする