曜日別特売

防振マウント(重量型)

防振マウント(重量型) - ナベヤ防振マウント(重量型) - ナベヤ防振マウント(重量型) - ナベヤ防振マウント(重量型) - ナベヤ防振マウント(重量型) - ナベヤ防振マウント(重量型) - ナベヤ

スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。
減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。
スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。
荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。

用途
電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。
化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。
材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
許容荷重(N)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ばね定数(N/mm)
固有振動数(Hz)
許容荷重(N)
対象振動周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87026633BMH075-0450.867(水平)2.5±0.5、(鉛直)8.5±0.5340~540(水平)5.0±1.0~、(鉛直)17±1.0~
20,400
18,900
20,790(税込)
7日以内出荷
87026642BMH075-0650.879(水平)2.5±0.5、(鉛直)8.5±0.5490~780(水平)5.0±1.0~、(鉛直)17±1.0~
20,400
18,900
20,790(税込)
7日以内出荷
87026651BMH125-0801.7100(水平)2.2±0.5、(鉛直)8.0±0.5590~980(水平)4.4±1.0~、(鉛直)16±1.0~
33,150
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
87026667BMH125-1001.7126(水平)2.2±0.5、(鉛直)8.0±0.5735~1225(水平)4.4±1.0~、(鉛直)16±1.0~
33,150
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
87026676BMH125-1501.7175(水平)2.2±0.5、(鉛直)8.0±0.51225~1720(水平)4.4±1.0~、(鉛直)16±1.0~
33,150
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
87026685BMH125-2001.7237(水平)2.2±0.5、(鉛直)8.0±0.51720~2210(水平)4.4±1.0~、(鉛直)16±1.0~
35,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
87026694BMH125-2501.7300(水平)2.2±0.5、(鉛直)8.0±0.52210~2695(水平)4.4±1.0~、(鉛直)16±1.0~
35,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
87026703BMH125-3001.7386(水平)2.2±0.5、(鉛直)8.0±0.52695~3430(水平)4.4±1.0~、(鉛直)16±1.0~
35,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
87026712BMH125-4001.7480(水平)2.2±0.5、(鉛直)8.0±0.53430~4410(水平)4.4±1.0~、(鉛直)16±1.0~
35,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
87026721BMH150-5003.2420(水平)1.8±0.5、(鉛直)7.0±0.54310~5490(水平)3.6±1.0~、(鉛直)14±1.0~
38,120
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
87026737BMH150-6003.2485(水平)1.8±0.5、(鉛直)7.0±0.55290~6470(水平)3.6±1.0~、(鉛直)14±1.0~
38,120
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
87026746BMH150-7003.2579(水平)1.8±0.5、(鉛直)7.0±0.56270~7450(水平)3.6±1.0~、(鉛直)14±1.0~
38,750
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
87026755BMH150-8003.2720(水平)1.8±0.5、(鉛直)7.0±0.56860~8820(水平)3.6±1.0~、(鉛直)14±1.0~
38,750
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
87026764BMH150-10003.2875(水平)1.8±0.5、(鉛直)7.0±0.58820~10780(水平)3.6±1.0~、(鉛直)14±1.0~
38,750
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする