ナベヤ
防振パッド(シロマー)
衝撃吸収+減衰性能。
共振周波数での伝達率が低い。
オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途
専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
使用温度範囲(℃)
-30~70
圧縮永久ひずみ(%)
<5
許容温度(℃)
+120
摩擦係数
(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
内容量
1個
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法C(mm)
伸び(%)
許容面圧(N/mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87027717
GSM970-050-12
紫
26
12.5
300
0.11
¥
1,040
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
87027726
GSM970-075-12
紫
59
12.5
300
0.11
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
87027735
GSM970-100-12
紫
105
12.5
300
0.11
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
87027744
GSM970-150-12
紫
236
12.5
300
0.11
¥
6,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
87027753
GSM970-200-12
紫
420
12.5
300
0.11
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
87027762
GSM970-050-25
紫
53
25
300
0.974
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
87027771
GSM970-075-25
紫
118
25
300
0.974
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
87027787
GSM970-100-25
紫
210
25
300
0.974
¥
5,950
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
87027796
GSM970-150-25
紫
473
25
300
0.974
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
87027805
GSM970-200-25
紫
840
25
300
0.974
¥
23,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
87027814
GSM630-050-12
ダークブルー
13
12.5
300
0.018
¥
880
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
87027823
GSM630-075-12
ダークブルー
58
12.5
300
0.018
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
87027832
GSM630-100-12
ダークブルー
103
12.5
300
0.018
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
87027841
GSM630-150-12
ダークブルー
230
12.5
300
0.018
¥
5,950
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
87027857
GSM630-200-12
ダークブルー
410
12.5
300
0.018
¥
10,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
87027866
GSM630-050-25
ダークブルー
50
25
300
0.626
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
87027875
GSM630-075-25
ダークブルー
115
25
300
0.626
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
87027884
GSM630-100-25
ダークブルー
205
25
300
0.626
¥
5,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
87027893
GSM630-150-25
ダークブルー
460
25
300
0.626
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
87027902
GSM630-200-25
ダークブルー
820
25
300
0.626
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
87027911
GSM380-050-12
グレー
20
12.5
250
0.028
¥
730
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
87027927
GSM380-075-12
グレー
48
12.5
250
0.028
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
87027936
GSM380-100-12
グレー
83
12.5
250
0.028
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
87027945
GSM380-150-12
グレー
185
12.5
250
0.028
¥
4,590
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
87027954
GSM380-200-12
グレー
330
12.5
250
0.028
¥
8,250
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
87027963
GSM380-050-25
グレー
40
25
250
0.380
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
87027972
GSM380-075-25
グレー
95
25
250
0.380
¥
2,660
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
87027981
GSM380-100-25
グレー
165
25
250
0.380
¥
4,010
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
87027997
GSM380-150-25
グレー
370
25
250
0.380
¥
9,050
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
87028006
GSM380-200-25
グレー
660
25
250
0.380
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
87028015
GSM190-050-12
赤
18
12.5
250
0.041
¥
610
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
87028024
GSM190-075-12
赤
38
12.5
250
0.041
¥
1,110
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
87028033
GSM190-100-12
赤
68
12.5
250
0.041
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
87028042
GSM190-150-12
赤
150
12.5
250
0.041
¥
3,520
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
87028051
GSM190-200-12
赤
265
12.5
250
0.041
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
87028067
GSM190-050-25
赤
35
25
250
0.190
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
87028076
GSM190-075-25
赤
75
25
250
0.190
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
87028085
GSM190-100-25
赤
135
25
250
0.190
¥
3,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
87028094
GSM190-150-25
赤
300
25
250
0.190
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
87028103
GSM190-200-25
赤
530
25
250
0.190
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
87028112
GSM100-050-12
茶
13
12.5
250
0.054
¥
570
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
87028121
GSM100-075-12
茶
28
12.5
250
0.054
¥
970
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
87028137
GSM100-100-12
茶
50
12.5
250
0.054
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
87028146
GSM100-150-12
茶
113
12.5
250
0.054
¥
2,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
87028155
GSM100-200-12
茶
200
12.5
250
0.054
¥
5,250
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
87028164
GSM100-050-25
茶
25
25
250
0.104
¥
1,040
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
87028173
GSM100-075-25
茶
55
25
250
0.104
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
87028182
GSM100-100-25
茶
100
25
250
0.104
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
87028191
GSM100-150-25
茶
225
25
250
0.104
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
87028207
GSM100-200-25
茶
400
25
250
0.104
¥
9,750
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ