防振パッド(シロディン)

防振パッド(シロディン) - ナベヤ防振パッド(シロディン) - ナベヤ防振パッド(シロディン) - ナベヤ防振パッド(シロディン) - ナベヤ防振パッド(シロディン) - ナベヤ防振パッド(シロディン) - ナベヤ
(3件のレビュー)

卓越した動的特性+弾力性。
減衰率が高い。
クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。

用途
産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
圧縮永久ひずみ(%)<5摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)使用温度範囲(℃)-30~70許容温度(℃)+120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
損失係数
許容面圧(N/mm2)
静的ばね定数(N/mm)
引張強度(N/mm2)
伸び(%)
熱伝導率(W/mk)
寸法(A×B)(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
面積(cm2)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87028715GSD1300-050-120.101.42695077.005000.11050×5012.526251650~3200
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
87028724GSD1300-075-120.101.42695077.005000.11075×7512.559563900~7750
2,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
87028733GSD1300-100-120.101.42695077.005000.110100×10012.51051007150~14200
3,360
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
87028742GSD1300-150-120.101.42695077.005000.110150×15012.523622516900~33700
7,550
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
87028751GSD1300-200-120.101.42695077.005000.110200×20012.542040030850~61650
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
87028767GSD1300-050-250.101.30043057.005000.11050×502555251400~2700
1,980
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
87028776GSD1300-075-250.101.30043057.005000.11075×7525120563400~6750
3,910
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
87028785GSD1300-100-250.101.30043057.005000.110100×100252101006450~12800
6,300
5,898
6,488(税込)
当日出荷
87028794GSD1300-150-250.101.30043057.005000.110150×1502547522515600~31050
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
87028803GSD1300-200-250.101.30043057.005000.110200×2002584040028550~56950
25,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
87028812GSD0600-050-120.09濃青0.72651864.005000.10050×5012.51325750~1450
960
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
87028821GSD0600-075-120.09濃青0.72651864.005000.10075×7512.558561900~3750
1,860
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
87028837GSD0600-100-120.09濃青0.72651864.005000.100100×10012.51031003650~7250
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
87028846GSD0600-150-120.09濃青0.72651864.005000.100150×15012.52302258450~16850
6,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
87028855GSD0600-200-120.09濃青0.72651864.005000.100200×20012.541040015200~30350
11,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
87028864GSD0600-050-250.09濃青0.60021824.005000.10050×50254525620~1200
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
87028873GSD0600-075-250.09濃青0.60021824.005000.10075×7525105561550~3050
3,440
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
87028882GSD0600-100-250.09濃青0.60021824.005000.100100×100251901003000~5950
5,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
87028891GSD0600-150-250.09濃青0.60021824.005000.100150×150254202257600~15150
12,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
87028907GSD0600-200-250.09濃青0.60021824.005000.100200×2002575040014500~28950
21,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
87028916GSD0300-050-120.08濃緑0.34526542.505000.09050×5012.52025380~750
950
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
87028925GSD0300-075-120.08濃緑0.34526542.505000.09075×7512.54856950~1850
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
87028934GSD0300-100-120.08濃緑0.34526542.505000.090100×10012.5831001750~3400
2,710
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
87028943GSD0300-150-120.08濃緑0.34526542.505000.090150×15012.51852253950~7850
6,100
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
87028952GSD0300-200-120.08濃緑0.34526542.505000.090200×20012.53304007050~14050
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
87028961GSD0300-050-250.08濃緑0.30011322.505000.09050×50254025320~630
1,560
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
87028977GSD0300-075-250.08濃緑0.30011322.505000.09075×75258556790~1550
2,950
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
87028986GSD0300-100-250.08濃緑0.30011322.505000.090100×100251501001550~3000
4,490
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
87028995GSD0300-150-250.08濃緑0.30011322.505000.090150×150253402253700~7350
10,200
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
87029004GSD0300-200-250.08濃緑0.30011322.505000.090200×200256004006900~13750
18,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
87029013GSD0130-050-120.08濃黄0.14611231.505000.07550×5012.51825160~310
730
679
747(税込)
当日出荷
87029022GSD0130-075-120.08濃黄0.14611231.505000.07575×7512.53856400~780
1,360
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
87029031GSD0130-100-120.08濃黄0.14611231.505000.075100×10012.568100740~1450
2,010
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
87029047GSD0130-150-120.08濃黄0.14611231.505000.075150×15012.51502251700~3350
4,490
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
87029056GSD0130-200-120.08濃黄0.14611231.505000.075200×20012.52654003050~6000
7,950
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
87029065GSD0130-050-250.08濃黄0.1275021.505000.07550×50253025140~270
1,340
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
87029074GSD0130-075-250.08濃黄0.1275021.505000.07575×75256556340~670
2,470
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
87029083GSD0130-100-250.08濃黄0.1275021.505000.075100×10025115100640~1250
3,640
3,388
3,727(税込)
5日以内出荷
87029092GSD0130-150-250.08濃黄0.1275021.505000.075150×150252552251600~3100
8,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
87029101GSD0130-200-250.08濃黄0.1275021.505000.075200×200254504002950~5850
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
87029117GSD0070-050-120.07ピンク0.0747400.754500.06050×5012.5132580~150
600
559
615(税込)
当日出荷
87029126GSD0070-075-120.07ピンク0.0747400.754500.06075×7512.52856200~390
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87029135GSD0070-100-120.07ピンク0.0747400.754500.060100×10012.550100370~730
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
87029144GSD0070-150-120.07ピンク0.0747400.754500.060150×15012.5113225850~1650
3,360
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
87029153GSD0070-200-120.07ピンク0.0747400.754500.060200×20012.52004001550~3000
6,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
87029162GSD0070-050-250.07ピンク0.0653110.754500.06050×5025202575~140
1,110
999
1,099(税込)
当日出荷
87029171GSD0070-075-250.07ピンク0.0653110.754500.06075×75254056180~350
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
87029187GSD0070-100-250.07ピンク0.0653110.754500.060100×1002575100330~650
2,760
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
87029196GSD0070-150-250.07ピンク0.0653110.754500.060150×15025165225800~1580
6,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
87029205GSD0070-200-250.07ピンク0.0653110.754500.060200×200252904001500~2940
11,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87029162
2025-04-23
用途: エアコン室外機の振動吸収
建設業・工事業

室外機の振動を思っていたより吸収しているようで、振動音がとても静かになりました

2019-02-02
用途: 壁掛け室外機の防振に
製造業

室外機用の防振ゴムより騒音、振動共に低減効果がありました。

3が参考にしています
対象商品 : 87029162
2017-07-24
用途: 洗濯機の振動防止
運輸・通信業

轟音を上げて振動が床を伝わっていた洗濯機だが、非常に効果があった

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする