防振ウエッジマウント(Cタイプ)

防振ウエッジマウント(Cタイプ) - ナベヤ防振ウエッジマウント(Cタイプ) - ナベヤ

精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。

材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)B32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87032005PK1-C1055560843.5136
28,200
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
87032014PK2-C15075631045.51910
37,700
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
87032023PK3-C200956810482212
58,000
49,980
54,978(税込)
27日以内出荷
87032032PK3-72-C200959410612212
64,000
55,980
61,578(税込)
27日以内出荷
87032041PK4-C2002007012492714
91,000
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
87032057PK4-72-C2002009312612714
97,000
79,980
87,978(税込)
27日以内出荷
87032066PK5-C2002509018612714
114,000
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
87032075PK6-C2503309018612714
217,000
199,800
219,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87032084PK7-C3004008920613217
359,000
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87032093PK8-C400500922062.54019
490,000
449,800
494,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87032102PK9-C500600166221005022
900,000
769,800
846,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする