防振ウエッジマウント(Eタイプ)

防振ウエッジマウント(Eタイプ) - ナベヤ防振ウエッジマウント(Eタイプ) - ナベヤ

防振を必要としない機械に適しています。
優れたすべり止め特性、精密なレベル調整機構と大きな調整ストロークを備えたウエッジマウントです。

材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレート(滑り止め)BSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※防振機能はございません。
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87032224PK1-E1055537833.520.56
24,000
20,980
23,078(税込)
27日以内出荷
87032233PK2-E15075401035.522.510
31,900
28,980
31,878(税込)
27日以内出荷
87032242PK3-E200954410382512
47,100
39,980
43,978(税込)
27日以内出荷
87032251PK3-72-E200957110513812
54,000
44,980
49,478(税込)
27日以内出荷
87032267PK4-E2002004612392614
67,500
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
87032276PK4-72-E2002007012513814
72,500
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
87032285PK5-E2002506718513814
89,000
73,980
81,378(税込)
27日以内出荷
87032294PK6-E2503306718513814
171,000
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87032303PK7-E3004006620513817
288,000
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87032312PK8-E400500692052.539.519
351,000
319,800
351,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87032321PK9-E50060014322907722
775,000
639,800
703,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする