防振ウエッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)

防振ウエッジマウント PKD(ボルトスルータイプ) - ナベヤ防振ウエッジマウント PKD(ボルトスルータイプ) - ナベヤ

機械と基礎を固定できるタイプです。
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。

材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87032626PKD1-011511556837.51910502422
41,800
34,980
38,478(税込)
27日以内出荷
87032635PKD2-01501505810392212602322
55,500
45,980
50,578(税込)
27日以内出荷
87032644PKD3-02002005712392714752726
75,500
63,980
70,378(税込)
27日以内出荷
87032653PKD3-72-02002008112512714752726
85,000
69,980
76,978(税込)
27日以内出荷
87032662PKD4-0200250791851.52714952726
98,000
79,980
87,978(税込)
27日以内出荷
87032671PKD5-0250330791851.5271412510526
185,000
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87032687PKD6-0300400802052.5321715010030
309,000
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87032696PKD7-0400500802052.5401920013035
443,000
399,800
439,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87032705PKD8-05006001542290502225515035
820,000
699,800
769,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする