防振ウエッジマウント PKAK(球面シートつきボルトオンタイプ)

防振ウエッジマウント PKAK(球面シートつきボルトオンタイプ) - ナベヤ防振ウエッジマウント PKAK(球面シートつきボルトオンタイプ) - ナベヤ

機械とマウントを固定できるタイプです。
機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。

材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87032714PKAK1-011511566837.519101105024M16
56,500
49,980
54,978(税込)
27日以内出荷
87032723PKAK2-015015073103922121506023M18
72,500
69,980
76,978(税込)
27日以内出荷
87032732PKAK3-020020073123927141507527M20
94,000
79,980
87,978(税込)
27日以内出荷
87032741PKAK4-0200250951851.527141509527M20
120,000
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする