ラストロ(岩崎工業)
ネオキーパー ジャンボケーススリム(抗菌)
整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。
どの方向からでも引き出せる取っ手リブ付き。
容量(L)
9
形状
角形
色
ネオ
サイズ
S(スリム)
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
613
材質(フタ)
ポリエチレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203×364×175
TKG品番
7-0219-0301
TKG品番(2017)
6-0213-0301
内容量
1個
注意
※電子レンジには対応しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87036187
B-1880
¥
1,370
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください