ラストロ(岩崎工業)
Neo Keeper ポケットケース
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
容量(mL)
440
形状
角形
材質(本体)
ポリプロピレン
電子レンジ
○(蓋除く)
色
ネオ
サイズ
S
質量(g)
66
材質(フタ)
ポリエチレン
外寸法・幅(mm)
81
外寸法・高さ(mm)
61
外寸法・奥行(mm)
142
TKG品番
7-0219-1301
TKG品番(2017)
6-0213-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87042742
B-1852NE
440
81
142
61
¥
410
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください