メジャースプーン

メジャースプーン - ラストロ(岩崎工業)
(4件のレビュー)

銀イオン抗菌Ag+を使用してます。

材質(リング)ナイロンセット内容3本組/2.5・5.0・15ccホワイト材質(本体)ポリプロピレン質量(g)28外寸法・幅(mm)120外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)41商品タイプセット品内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87043826K-1509W
580
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87043826
2021-01-13
用途: 料理中
自動車・二輪車・自転車関連業

料理初心者で レシピに 大さじ1とか 小さじ2とか 載ってる時に このスプーンならひと目で わかるので使いやすいです。

対象商品 : 87043826
2020-06-03
用途: 極少量の計量に
医療・福祉・介護関連業

小さじ2分の1が正確に計量出来るのがとても良いですね。

対象商品 : 87043826
2019-07-23
用途: モノタロウ;パーツクリーナー つけ置きタイプの計量
農・林・水産業

計量スプーンで、3種類入ってるので 計量が簡単にできます。

対象商品 : 87043826
2016-08-27
用途: 調味料計量
株式会社宮崎卸売・小売業

使いやすかったです(*^^*)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする