LET’S 調味料入れ

LET’S 調味料入れ - ラストロ(岩崎工業)LET’S 調味料入れ - ラストロ(岩崎工業)

オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。

材質(本体)AS樹脂材質(底ゴム)SBR、(内ブタ)ポリエチレンレッツブラック容量(mL)53直径(Φmm)42高さ(mm)85質量(g)58材質(フタ)AS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87036686K-1827-1870-04016-1762-0401
580
399
439(税込)
当日出荷
87036695K-183こしょう7-1870-05016-1762-0501
580
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする