ラストロ(岩崎工業)
LET’S テーブルスタンド(大)
オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。
一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
材質(本体)
AS樹脂
材質
(底ゴム)SBR
色
レッツブラック
容量(mL)
315
直径(Φmm)
70
高さ(mm)
120
質量(g)
148
TKG品番
7-1870-0701
TKG品番(2017)
6-1762-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87036731
K-186LB
¥
760
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください