ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ (単相100V 50Hz 60W仕様 ベルト幅100mm)

ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ (単相100V 50Hz 60W仕様 ベルト幅100mm) - マルヤス機械
ベルト幅(mm)100モーター容量60W材質(フレーム)アルミ材質(ベルト)ポリウレタン緑機高(mm)(最低)150(駆動部)フレーム高さ(mm)(アルミ)34機幅(mm)132駆動方式ヘッドドライブ搬送質量(kg/台)(目安)20内容量1台
280件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
電圧(V)
速度(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59105304MMX2-106-100-50-K12.5500(単相)10022.7/定速50HZ
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59105322MMX2-106-100-100-K12.51000(単相)10022.7/定速50HZ
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59105347MMX2-106-100-150-K12.51500(単相)10022.7/定速50HZ
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59105365MMX2-106-100-200-K12.52000(単相)10022.7/定速50HZ
129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59105383MMX2-106-100-250-K12.52500(単相)10022.7/定速50HZ
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59105401MMX2-106-100-300-K12.53000(単相)10022.7/定速50HZ
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59105426MMX2-106-100-350-K12.53500(単相)10022.7/定速50HZ
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59105444MMX2-106-100-400-K12.54000(単相)10022.7/定速50HZ
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59105462MMX2-106-100-450-K12.54500(単相)10022.7/定速50HZ
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59105487MMX2-106-100-500-K12.55000(単相)10022.7/定速50HZ
198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59115804MMX2-106-100-50-K1550010018.9/定速50HZ
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59115822MMX2-106-100-100-K15100010018.9/定速50HZ
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59115847MMX2-106-100-150-K15150010018.9/定速50HZ
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59115865MMX2-106-100-200-K15200010018.9/定速50HZ
129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59115883MMX2-106-100-250-K15250010018.9/定速50HZ
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59115901MMX2-106-100-300-K15300010018.9/定速50HZ
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59115926MMX2-106-100-350-K15350010018.9/定速50HZ
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59115944MMX2-106-100-400-K15400010018.9/定速50HZ
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59115962MMX2-106-100-450-K15450010018.9/定速50HZ
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59115987MMX2-106-100-500-K15500010018.9/定速50HZ
198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59126304MMX2-106-100-50-K1850010015.8/定速50HZ
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59126322MMX2-106-100-100-K18100010015.8/定速50HZ
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59126347MMX2-106-100-150-K18150010015.8/定速50HZ
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59126365MMX2-106-100-200-K18200010015.8/定速50HZ
129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59126383MMX2-106-100-250-K18250010015.8/定速50HZ
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59126401MMX2-106-100-300-K18300010015.8/定速50HZ
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59126426MMX2-106-100-350-K18350010015.8/定速50HZ
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59126444MMX2-106-100-400-K18400010015.8/定速50HZ
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59126462MMX2-106-100-450-K18450010015.8/定速50HZ
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59126487MMX2-106-100-500-K18500010015.8/定速50HZ
198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59136804MMX2-106-100-50-K2550010011.3/定速50HZ
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59136822MMX2-106-100-100-K25100010011.3/定速50HZ
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59136847MMX2-106-100-150-K25150010011.3/定速50HZ
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59136865MMX2-106-100-200-K25200010011.3/定速50HZ
129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59136883MMX2-106-100-250-K25250010011.3/定速50HZ
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59136901MMX2-106-100-300-K25300010011.3/定速50HZ
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59136926MMX2-106-100-350-K25350010011.3/定速50HZ
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59136944MMX2-106-100-400-K25400010011.3/定速50HZ
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59136962MMX2-106-100-450-K25450010011.3/定速50HZ
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59136987MMX2-106-100-500-K25500010011.3/定速50HZ
198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59147304MMX2-106-100-50-K305001009.4/定速50HZ
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59147322MMX2-106-100-100-K3010001009.4/定速50HZ
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59147347MMX2-106-100-150-K3015001009.4/定速50HZ
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59147365MMX2-106-100-200-K3020001009.4/定速50HZ
129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59147383MMX2-106-100-250-K3025001009.4/定速50HZ
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59147401MMX2-106-100-300-K3030001009.4/定速50HZ
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59147426MMX2-106-100-350-K3035001009.4/定速50HZ
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59147444MMX2-106-100-400-K3040001009.4/定速50HZ
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59147462MMX2-106-100-450-K3045001009.4/定速50HZ
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59147487MMX2-106-100-500-K3050001009.4/定速50HZ
198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする