曜日別特売

レール DASタイプ

レール DASタイプ - 東洋技研
高さ(mm)10最大幅(mm)35取付幅(mm)20内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87049697DAS-4-100010005.51010
965
取扱い終了
返品不可
87049706DAS-4-200020005.51010
1,930
取扱い終了
返品不可
87049715DAS-5-100010005.5137
965
取扱い終了
返品不可
87049724DAS-5-200020005.5137
1,930
取扱い終了
返品不可
87049733DAS-6-100010006.41313
742
取扱い終了
返品不可
87049742DAS-6-200020006.41313
1,484
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする