曜日別特売

ブレーカ端子台 BRTシリーズ

ブレーカ端子台 BRTシリーズ - 東洋技研
取付方式直付け結線方式ネジ材質(本体)PPE定格絶縁電圧(V)AC/DC600内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87050144BRT-1001M10×2546240
6,222
5,898
6,488(税込)
28日以内出荷
返品不可
87050153BRT-2251M12×2563370
10,747
9,898
10,888(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする