スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)

スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ) - 東洋技研スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ) - 東洋技研スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ) - 東洋技研
取付方式DINレール内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
結線方式
極数
寸法B(mm)
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87052201PCV5-1H20257スクリューレス/MIL20P495111
3,310
3,198
3,518(税込)
当日出荷
87052217PCV5-1H402107スクリューレス/MIL40P905111
4,610
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87052226PCV5-1H502132スクリューレス/MIL50P1085111
5,740
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052235PCV5-1J20257スクリューレス/MIL20P49511-
3,310
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052244PCV5-1J402107スクリューレス/MIL40P90511-
4,610
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052253PCV5-1J502132スクリューレス/MIL50P108511-
5,740
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052262PCV5-1T20257スクリューレス/MIL20P495111
3,310
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052271PCV5-1T402107スクリューレス/MIL40P905111
4,610
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
87052287PCV5-1T502132スクリューレス/MIL50P1085111
5,740
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052296PCV5-20COM2-スクリューレス--5101010
3,260
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052305PCV5-2M202A57スクリューレス/多極角形オス20P4951--
3,770
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052314PCV5-2M202B57スクリューレス/多極角形メス20P4951--
3,960
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052323PCV5-2M502A132スクリューレス/多極角形オス50P10851--
7,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052332PCV5-2M502B132スクリューレス/多極角形メス50P10851--
7,290
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052341PCV5-4F402107スクリューレス/D-sub40P90511-
5,160
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
87052357PCV5-9D502132スクリューレス/D-sub50P108511-
6,610
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052393PCV5-10S502132スクリューレス/その他50P10850.50.50.5
6,020
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052402PCV5-1S402-スクリューレス------
4,390
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052366PCV5-10S20257スクリューレス20P49----
3,340
取扱い終了
返品不可
87052375PCV5-10S362107スクリューレス36P90----
4,430
取扱い終了
返品不可
87052384PCV5-10S402107スクリューレス40P90----
4,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする