最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)
4.8A/1コモン
応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)
OFF→ON/0.5ms以下
出力点数32絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下漏洩電流OFF時/0.1mA出力形式シンクタイプコモン仕様32点1コモン耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付内容量1個