東洋技研
スタッド式端子台 ST-16
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M16
定格電流(JIS)(A)
240/400/600
定格絶縁電圧(V)
AC/DC660
適合電線(mm
2
)
100/200/325
絶縁抵抗(MΩ)
各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~+60
締付トルク(N・m)
68.6~88.2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87052673
ST-16-1B
1
黄銅
¥
7,782
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87052682
ST-16-1F
1
鉄(導体利用不可)
¥
1,126
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052691
ST-16-2B
2
黄銅
¥
9,490
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052707
ST-16-2F
2
鉄(導体利用不可)
¥
1,686
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052716
ST-16-3B
3
黄銅
¥
11,766
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052725
ST-16-3F
3
鉄(導体利用不可)
¥
2,221
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください