曜日別特売

スタッド式端子台 ST-12

スタッド式端子台 ST-12 - 東洋技研

電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。

取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM12定格電流(JIS)(A)160/240/400定格絶縁電圧(V)AC/DC660適合電線(mm2)60/100/200絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)29.4~39.2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87052734ST-12-1B1黄銅
4,176
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
87052743ST-12-1F1鉄(導体利用不可)
797
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
87052752ST-12-2B2黄銅
5,314
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052761ST-12-2F2鉄(導体利用不可)
1,195
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052777ST-12-3B3黄銅
7,212
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052786ST-12-3F3鉄(導体利用不可)
1,609
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする