曜日別特売

ショートバー(BB,GB,OB7.62-□(3.5))

ショートバー(BB,GB,OB7.62-□(3.5)) - 東洋技研
定格電流(JIS)(A)15材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
コーティング色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87055071BB7.62-10(3.5)10P74.34
211
取扱い終了
返品不可
87055087BB7.62-2(3.5)2P13.42
99
取扱い終了
返品不可
87055096BB7.62-4(3.5)4P28.66
129
取扱い終了
返品不可
87055105BB7.62-40(3.5)40P302.98
899
取扱い終了
返品不可
87055114BB7.62-6(3.5)6P43.6
161
取扱い終了
返品不可
87055123BB7.62-8(3.5)8P59.14
196
取扱い終了
返品不可
87055132GB7.62-10(3.5)10P74.34黄緑
211
取扱い終了
返品不可
87055141GB7.62-2(3.5)2P13.42黄緑
99
取扱い終了
返品不可
87055157GB7.62-4(3.5)4P28.66黄緑
129
取扱い終了
返品不可
87055166GB7.62-40(3.5)40P302.98黄緑
899
取扱い終了
返品不可
87055175GB7.62-6(3.5)6P43.6黄緑
161
取扱い終了
返品不可
87055184GB7.62-8(3.5)8P59.14黄緑
196
取扱い終了
返品不可
87055193OB7.62-10(3.5)10P74.34
211
取扱い終了
返品不可
87055202OB7.62-2(3.5)2P13.42
99
取扱い終了
返品不可
87055211OB7.62-4(3.5)4P28.66
129
取扱い終了
返品不可
87055227OB7.62-40(3.5)40P302.98
899
取扱い終了
返品不可
87055236OB7.62-6(3.5)6P43.6
161
取扱い終了
返品不可
87055245OB7.62-8(3.5)8P59.14
196
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする