コネクタ端子台(PCTLシリーズ)

コネクタ端子台(PCTLシリーズ) - 東洋技研

定格電流が容量が大きいため、電源回路及び、モーター周辺回路等、比較的高容量な場所に使用可能なインターフェイスです。

適合電線(mm2)端子部/最大2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60標準締付トルク(N・m)端子部/1.4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
適合ソケット
使用コネクタ
耐電圧(V/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87058203PCTL-20JPAC、DC1253【ハンダ】DB-25S-N
【圧接タイプ】DBSP-JB25S
【圧着タイプ(要コンタクトピン)】DBU-25S-F0
日本航空電子株式会社製/DB-25PT-NR(オス)AC1250
5,980
取扱い終了
返品不可
87058212PCTL-20JSAC、DC1253【ハンダ】DB-25P-N
【圧接タイプ】DBSP-JB25P
【圧着タイプ(要コンタクトピン)】DBU-25P-F0
日本航空電子株式会社製/DB-25ST-NR(メス)AC1250
5,980
取扱い終了
返品不可
87058221PCTL-24MPAC、DC2505【ハウジング】5557-12R
【コンタクト】5556TL(バラ状)、5556T2L(連鎖状)
日本モレックス株式会社製/5566-12A×2AC1500
5,578
取扱い終了
返品不可
87058237PCTL-25JPAC、DC1253【ハンダ】DB-25S-N
【圧接タイプ】DBSP-JB25S
【圧着タイプ(要コンタクトピン)】DBU-25S-F0
日本航空電子株式会社製/DB-25PT-NR(オス)AC1250
6,095
取扱い終了
返品不可
87058246PCTL-25JSAC、DC1253【ハンダ】DB-25P-N
【圧接タイプ】DBSP-JB25P
【圧着タイプ(要コンタクトピン)】DBU-25P-F0
日本航空電子株式会社製/DB-25ST-NR(メス)AC1250
6,095
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする